INTERCABLE - Profilscheibenset f. MPF70i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181398
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212201553
Sonepar Artikelnummer
120613651
Hersteller Artikelnummer
181398
Hersteller Typ
EP70I
Hersteller Artikel Nr.:
181398
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.540 kg


