INTERCABLE - Profilscheibenset f. MPR120i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181394
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199966
Sonepar Artikelnummer
120613655
Hersteller Artikelnummer
181394
Hersteller Typ
EP120I
Hersteller Artikel Nr.:
181394
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.428 kg


