INTERCABLE - Profilscheibenset f. MPR50i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181396
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199980
Sonepar Artikelnummer
120613654
Hersteller Artikelnummer
181396
Hersteller Typ
EP50I
Hersteller Artikel Nr.:
181396
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.212 kg


