INTERCABLE - PUK Kleine Handsäge 305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102089
Ausführung - Blattsäge
Typ - sonstige
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020765
Sonepar Artikelnummer
120613729
Hersteller Artikelnummer
102089
Hersteller Typ
7120502
Hersteller Artikel Nr.:
102089
Ausführung:
Blattsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Nein
Ausführung Bügel:
rundes Rohr
Griffausführung:
gerade
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.200 kg


