Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Pumpe f. Akku- und Netzbetrieb - ANP24/220

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Pumpe f. Akku- und Netzbetrieb - ANP24/220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701317

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84135080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212084071

Sonepar Artikelnummer

120614146

Hersteller Artikelnummer

701317

Hersteller Typ

ANP24/220

Hersteller Artikel Nr.:

701317

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

20.290 kg

geeignet für den Betrieb von hydraulischen Werkzeugen bis zu 700bar, wahlweise Einsatz im Netz- oder Batteriebetrieb, hohe Förderleistung in 2 Stufen umschaltbar, elektronische Tipp-Fernbedienung, Rücklauf jederzeit mittels Fernbedieung aktivierbar, automatischer Rücklauf nach Erreichen des Maximaldrucks, Motorbremse zur Verhinderung des Nachlaufs, eingebautes Batterieladegerät mit Ladestandsanzeige, Schnellkupplungssysteme mit Schutzkappe, kampakte Abmessung, geringes Gewicht, Föderleistung 0,4Liter/Minute, Netzspannung 230V - 50Hz, Batteriespannung 24V, Motorleistung 360W, Schutzart IP43, Betriebsdruck 700bar, Betriebstemperatur -10 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius