INTERCABLE - Pumpe Handschuhprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103000
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Höhe - 130 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212029348
Sonepar Artikelnummer
120635563
Hersteller Artikelnummer
103000
Hersteller Typ
631800
Hersteller Artikel Nr.:
103000
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.742 kg
Zum Aufblasen der Isolierhandschuhe und deren Überprüfung auf Dichtheit, Material: Thermoplastischer Kunststoff, Leichtmetalllegierung, korrosionsgeschütztes Metall oder ähnliche Materialien


