INTERCABLE - Putzmittel Metil Cleaner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107017
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung - Kanister
Inhalt - 2000 ml
Geeignet für Innenräume - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212170330
Sonepar Artikelnummer
120635910
Hersteller Artikelnummer
107017
Hersteller Typ
AV4901
Hersteller Artikel Nr.:
107017
Physische Form:
Flüssigkeit
Verpackung:
Kanister
Inhalt:
2000 ml
Geeignet für Innenräume:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet zum Entkalken:
Nein
Geeignet zum Entfetten:
Nein
Geeignet zum Reinigen:
Ja
Geeignet für Glas:
Ja
Geeignet zur Schimmelentfernung:
Nein
Geeignet zur Entfernung von Algen und Moos:
Nein
Geeignet für Wartung:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kork:
Nein
Geeignet für Laminat:
Nein
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC):
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Wasserlöslich:
Ja
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
Nein
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
34029090
Gewicht:
1.644 kg


