INTERCABLE - Putztücher Stroftex (1 KF=50 St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107268
Länge - 500 mm
Breite - 380 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212178558
Sonepar Artikelnummer
120635911
Hersteller Artikelnummer
107268
Hersteller Typ
AV4902
Hersteller Artikel Nr.:
107268
Länge:
500 mm
Breite:
380 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Feuchttuch:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
34029090
Gewicht:
0.069 kg
zu verwenden in Kombination mit dem Kabelreiniger, spezieller fuselfreier Stoff, antistatisch


