Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 10mm, 160x95mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 10mm, 160x95mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106038

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212154316

Sonepar Artikelnummer

120635379

Hersteller Artikelnummer

106038

Hersteller Typ

117510

Hersteller Artikel Nr.:

106038

Schlüsselweite:

10 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.120 kg

Schwere Ausführung mit Metallverstärkung im Querschnitt, Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt, Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage, aus Sicherheitsgründen können die angegebenen Drehmomente nur geringfügig überschritten werden