Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 4mm, 160x102mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 4mm, 160x102mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106034

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212154279

Sonepar Artikelnummer

120635375

Hersteller Artikelnummer

106034

Hersteller Typ

117504

Hersteller Artikel Nr.:

106034

Schlüsselweite:

4 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.081 kg

Schwere Ausführung, Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt, Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage, aus Sicherheitsgründen können die angegebenen Drehmomente nur geringfügig überschritten werden