Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 115x95mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 115x95mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106027

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Gesamtlänge - 115 mm

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212154200

Sonepar Artikelnummer

120635371

Hersteller Artikelnummer

106027

Hersteller Typ

117305

Hersteller Artikel Nr.:

106027

Schlüsselweite:

5 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.110 kg

Schwere Ausführung mit Metallverstärkung im Querschnitt, Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt, Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage, aus Sicherheitsgründen können die angegebenen Drehmomente nur geringfügig überschritten werden