Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 140x70mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 140x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106042

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Gesamtlänge - 140 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212154354

Sonepar Artikelnummer

120892847

Hersteller Artikelnummer

106042

Hersteller Typ

117973

Hersteller Artikel Nr.:

106042

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

T-Griff

Gesamtlänge:

140 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.080 kg

Schwere Ausführung mit Metallverstärkung im Querschnitt, Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt, Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage, aus Sicherheitsgründen können die angegebenen Drehmomente nur geringfügig überschritten werden