Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 240x90mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quergriffschraubendreher 5mm, 240x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106031

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212154248

Sonepar Artikelnummer

120635373

Hersteller Artikelnummer

106031

Hersteller Typ

117335

Hersteller Artikel Nr.:

106031

Schlüsselweite:

5 mm

Gesamtlänge:

240 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.100 kg

Schwere Ausführung mit Metallverstärkung im Querschnitt, Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt, Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage, aus Sicherheitsgründen können die angegebenen Drehmomente nur geringfügig überschritten werden