Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quetschkabelschuh 50mm² M20 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quetschkabelschuh 50mm² M20 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180970

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212191823

Sonepar Artikelnummer

120612903

Hersteller Artikelnummer

180970

Hersteller Typ

ICQ5020

Hersteller Artikel Nr.:

180970

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

50 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

0

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

132 A

Bolzenmaß (imperial):

3/4 Zoll

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet