Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Quetschkabelschuh DIN 46234 10mm² M5 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Quetschkabelschuh DIN 46234 10mm² M5 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180332

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212186799

Sonepar Artikelnummer

120612876

Hersteller Artikelnummer

180332

Hersteller Typ

ICQ105

Hersteller Artikel Nr.:

180332

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

10 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

45 A

Bolzenmaß (imperial):

3/16 Zoll

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet