INTERCABLE - Ratschenkabelschere 62-isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111067
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 190 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212564047
Sonepar Artikelnummer
121128952
Hersteller Artikelnummer
111067
Hersteller Typ
1607062
Hersteller Artikel Nr.:
111067
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
190 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.886 kg


