INTERCABLE - Ratschenkabelschere ACSR 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107507
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²
Gesamtlänge - 346 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212207999
Sonepar Artikelnummer
120635686
Hersteller Artikelnummer
107507
Hersteller Typ
1608032
Hersteller Artikel Nr.:
107507
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Max. Kabelquerschnitt:
240 mm²
Gesamtlänge:
346 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.504 kg


