Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Rohrkabelschuh Edelstahl 25mm² M10

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Rohrkabelschuh Edelstahl 25mm² M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184582

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212527394

Sonepar Artikelnummer

121051276

Hersteller Artikelnummer

184582

Hersteller Typ

ICVA2510

Hersteller Artikel Nr.:

184582

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nennquerschnitt:

25 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für aggressive Umgebungsbedingungen, oxidationsfrei und lebensmittelkonform