Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Rohrkabelschuh R-Serie 10mm² M5 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Rohrkabelschuh R-Serie 10mm² M5 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180488

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212188519

Sonepar Artikelnummer

120384365

Hersteller Artikelnummer

180488

Hersteller Typ

ICR105

Hersteller Artikel Nr.:

180488

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

10 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16qmm