INTERCABLE - Rohrkabelschuh R-Serie 4x25mm² M8 + 1x16mm² M8 gv in SB-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182202
Isolierte Aderendhülsen - Nein
Isolierte Kabelverbindungen - Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein
Mit Kabelbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212292582
Sonepar Artikelnummer
120611910
Hersteller Artikelnummer
182202
Hersteller Typ
ICR2516SB41
Hersteller Artikel Nr.:
182202
Isolierte Aderendhülsen:
Nein
Isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
Nein
Mit Kabelbinder:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
farblos
Mit transparentem Deckel:
Ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
Nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
Nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
Ja
Kabelverschraubungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.154 kg


