INTERCABLE - Rollgabelschluessel 8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101979
Länge - 210 mm
Max. Schlüsselweite - 27 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212019677
Sonepar Artikelnummer
120893084
Hersteller Artikelnummer
101979
Hersteller Typ
151908
Hersteller Artikel Nr.:
101979
Länge:
210 mm
Max. Schlüsselweite:
27 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
260 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.330 kg


