INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 10 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105848
Länge - 260 mm
Max. Schlüsselweite - 30 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152411
Sonepar Artikelnummer
120635472
Hersteller Artikelnummer
105848
Hersteller Typ
151910
Hersteller Artikel Nr.:
105848
Länge:
260 mm
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.563 kg


