INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 12 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105849
Länge - 310 mm
Max. Schlüsselweite - 34 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152428
Sonepar Artikelnummer
120892818
Hersteller Artikelnummer
105849
Hersteller Typ
151912
Hersteller Artikel Nr.:
105849
Länge:
310 mm
Max. Schlüsselweite:
34 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
870 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.870 kg


