INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 15 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109934
Länge - 360 mm
Max. Schlüsselweite - 44 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212467638
Sonepar Artikelnummer
120892819
Hersteller Artikelnummer
109934
Hersteller Typ
151915
Hersteller Artikel Nr.:
109934
Länge:
360 mm
Max. Schlüsselweite:
44 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
1230 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.230 kg


