INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 18 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105851
Länge - 450 mm
Max. Schlüsselweite - 53 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152442
Sonepar Artikelnummer
120892820
Hersteller Artikelnummer
105851
Hersteller Typ
151918
Hersteller Artikel Nr.:
105851
Länge:
450 mm
Max. Schlüsselweite:
53 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
1900 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.352 kg


