INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 4 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105846
Länge - 110 mm
Max. Schlüsselweite - 13 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152398
Sonepar Artikelnummer
120892817
Hersteller Artikelnummer
105846
Hersteller Typ
151904
Hersteller Artikel Nr.:
105846
Länge:
110 mm
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.140 kg


