INTERCABLE - Rollgabelschlüssel 6 isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105847
Länge - 130 mm
Max. Schlüsselweite - 20 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152404
Sonepar Artikelnummer
120635471
Hersteller Artikelnummer
105847
Hersteller Typ
151906
Hersteller Artikel Nr.:
105847
Länge:
130 mm
Max. Schlüsselweite:
20 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geprüft nach ISO 6787:
Ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.190 kg


