INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U13-DC10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760047
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112354
Sonepar Artikelnummer
120892923
Hersteller Artikelnummer
760047
Hersteller Typ
U13-DC10
Hersteller Artikel Nr.:
760047
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.258 kg


