INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U13-DC185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760052
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 120 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112408
Sonepar Artikelnummer
120892928
Hersteller Artikelnummer
760052
Hersteller Typ
U13-DC185
Hersteller Artikel Nr.:
760052
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
120 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.126 kg


