INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U13-DC25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760048
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112361
Sonepar Artikelnummer
120892924
Hersteller Artikelnummer
760048
Hersteller Typ
U13-DC25
Hersteller Artikel Nr.:
760048
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.258 kg


