INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U13-DC70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760050
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112385
Sonepar Artikelnummer
120892926
Hersteller Artikelnummer
760050
Hersteller Typ
U13-DC70
Hersteller Artikel Nr.:
760050
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.147 kg


