INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U13-DC95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760051
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112392
Sonepar Artikelnummer
120892927
Hersteller Artikelnummer
760051
Hersteller Typ
U13-DC95
Hersteller Artikel Nr.:
760051
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.128 kg


