INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U5-DC25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711852
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212107855
Sonepar Artikelnummer
120892917
Hersteller Artikelnummer
711852
Hersteller Typ
U5-DC25
Hersteller Artikel Nr.:
711852
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.103 kg


