INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U5-DC35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711863
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212107961
Sonepar Artikelnummer
120892918
Hersteller Artikelnummer
711863
Hersteller Typ
U5-DC35
Hersteller Artikel Nr.:
711863
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.099 kg


