INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U5-DC6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760019
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 6 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212112071
Sonepar Artikelnummer
120892915
Hersteller Artikelnummer
760019
Hersteller Typ
U5-DC6
Hersteller Artikel Nr.:
760019
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
6 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.104 kg


