INTERCABLE - Rund-Presseinsatz U5-DC70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711864
Anwendung - sonstige
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212107978
Sonepar Artikelnummer
120892919
Hersteller Artikelnummer
711864
Hersteller Typ
U5-DC70
Hersteller Artikel Nr.:
711864
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.083 kg


