Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 10mm² sm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 10mm² sm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706840

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212097538

Sonepar Artikelnummer

120636185

Hersteller Artikelnummer

706840

Hersteller Typ

MR4,1-50

Hersteller Artikel Nr.:

706840

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.166 kg

für Cu- und Al-Sekorleiter (SM)