INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 120mm² sm, 150mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706075
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094810
Sonepar Artikelnummer
120613932
Hersteller Artikelnummer
706075
Hersteller Typ
MR14,0-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706075
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.242 kg


