INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 120mm² sm, 150mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700154
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079534
Sonepar Artikelnummer
120614029
Hersteller Artikelnummer
700154
Hersteller Typ
MR14,0-C
Hersteller Artikel Nr.:
700154
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.370 kg


