INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 120mm² sm, 150mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701712
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085481
Sonepar Artikelnummer
120636181
Hersteller Artikelnummer
701712
Hersteller Typ
MR14,0-50
Hersteller Artikel Nr.:
701712
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.154 kg


