INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 120mm² sm, 150mm² se, 35mm Pressbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716659
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212587473
Sonepar Artikelnummer
121186290
Hersteller Artikelnummer
716659
Hersteller Typ
MR14,0B-CK
Hersteller Artikel Nr.:
716659
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.367 kg


