INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 150mm² sm, 185mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713503
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212241542
Sonepar Artikelnummer
120613873
Hersteller Artikelnummer
713503
Hersteller Typ
MR15,7-45
Hersteller Artikel Nr.:
713503
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.119 kg


