INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 185mm² sm, 240mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700156
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079558
Sonepar Artikelnummer
120614031
Hersteller Artikelnummer
700156
Hersteller Typ
MR17,5-C
Hersteller Artikel Nr.:
700156
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.348 kg


