INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 185mm² sm, 240mm² se, 32mm Pressbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716661
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212587497
Sonepar Artikelnummer
121186292
Hersteller Artikelnummer
716661
Hersteller Typ
MR17,5B-CK
Hersteller Artikel Nr.:
716661
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
150 .. 185 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.316 kg


