INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 240mm² sm, 300mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704774
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 240 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212091765
Sonepar Artikelnummer
120636184
Hersteller Artikelnummer
704774
Hersteller Typ
MR20,2-50
Hersteller Artikel Nr.:
704774
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
240 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.116 kg


