INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 25mm² sm, 35mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700024
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212078902
Sonepar Artikelnummer
120613867
Hersteller Artikelnummer
700024
Hersteller Typ
MR6,3-45
Hersteller Artikel Nr.:
700024
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.154 kg


