INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 300mm² sm, 400mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700158
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079572
Sonepar Artikelnummer
120614033
Hersteller Artikelnummer
700158
Hersteller Typ
MR22,5-C
Hersteller Artikel Nr.:
700158
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.304 kg


