INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 35mm² sm, 50mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702168
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087027
Sonepar Artikelnummer
120636188
Hersteller Artikelnummer
702168
Hersteller Typ
MR7,5-50
Hersteller Artikel Nr.:
702168
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.170 kg


