INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 50mm² sm, 70mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702169
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087034
Sonepar Artikelnummer
120636189
Hersteller Artikelnummer
702169
Hersteller Typ
MR9,0-50
Hersteller Artikel Nr.:
702169
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.168 kg


