INTERCABLE - Runddrückeinsätze f. Al- u. Cu-Sektorleiter 50mm² sm, 70mm² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700026
Anwendung - sonstige
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212078926
Sonepar Artikelnummer
120613869
Hersteller Artikelnummer
700026
Hersteller Typ
MR9,0-45
Hersteller Artikel Nr.:
700026
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.144 kg


